Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panormavitrine Prisma 400 TN/PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prisma 400 TN/PF (bronze) Panoramavitrine
Prisma 400 TN/PF (bronze) Panoramavitrine
Energielabel-23201421-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Prisma 400 TN/PF (bronze) Panoramavitrine
Artikel-Nr.:
     462-23201421
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23201421
EAN/GTIN:
     4059395002904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke
• Für die Präsentation von Kuchen • Vierseitig isolierverglast • Separater Lichtschalter • Digitale Temperaturanzeige • Elektronische Temperaturregelung • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • Robuster Türgriff • 4 Rollen • Abmessungen außen (B x T x H) 680 x 690 x 1795 mm • Temperaturbereich von 4 °C bis 10 °C • Bestückungsmöglichkeit Roste • Außenmaterial Aluminium bronze eloxiert • Innenmaterial Kunststoff • Anschlußwert 0,41 kW 230 Volt • Bruttogewicht 169 Kg • Serienzubehör 5 Roste 435 x 505 mm • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 400 Liter • Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,52 m² • Energieverbrauch 1835 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 33 • Klimaklasse 3 • EPREL Registrierungsnummer 533793 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
1835 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, konditoreivitrine, Panoramavitrine, Prisma, Prisma 400, Prisma 400 TN/PF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
2
Frei Haus
ab € 1.978,39*
€ 2.180,13*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.172,64*
€ 3.416,37*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.180,13*
€ 2.594,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.160,84*
€ 2.571,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.071,00*
€ 2.464,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.021,59*
€ 2.405,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.978,39*
€ 2.354,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
23201418
ab € 1.983,50*
Ähnlich
KBS
23231803
ab € 3.053,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.