Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panormavitrine Prisma 400 TN/PG (silber)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prisma 400 TN/PG (silber) Panoramavitrine
Prisma 400 TN/PG (silber) Panoramavitrine
Energielabel-23201423-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Prisma 400 TN/PG (silber) Panoramavitrine
Artikel-Nr.:
     462-23201423
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23201423
EAN/GTIN:
     4059395002928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke
• Für die Präsentation von Kuchen • Vierseitig isolierverglast • Separater Lichtschalter • Digitale Temperaturanzeige • Elektronische Temperaturregelung • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • Robuster Türgriff • 4 Rollen • Abmessungen außen (B x T x H) 680 x 690 x 1795 mm • Temperaturbereich von 4 °C bis 10 °C • Bestückungsmöglichkeit Glasböden • Außenmaterial Aluminium eloxiert • Innenmaterial Kunststoff • Anschlußwert 0,45 kW 230 Volt • Bruttogewicht 176 Kg • Serienzubehör 5 runde Glasablagen Durchmesser 465 mm • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 400 Liter • Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,47 m² • Energieverbrauch 1521 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 25 • Klimaklasse 3 • EPREL Registrierungsnummer 533887 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
1521 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, konditoreivitrine, Panoramavitrine, Prisma, Prisma 400, Prisma 400 TN/PG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
1
Frei Haus
ab € 2.010,43*
€ 2.213,54*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.225,93*
€ 3.469,45*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.213,54*
€ 2.634,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.194,11*
€ 2.610,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.104,02*
€ 2.503,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.054,72*
€ 2.445,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.010,43*
€ 2.392,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
23201421
ab € 1.978,39*
Ähnlich
KBS
23201418
ab € 1.983,50*
Ähnlich
KBS
23231803
ab € 3.053,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.