Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettrutsche für Frutiger 4 Tablettrutsche lange Seite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablettrutsche für Frutiger 4 Tablettrutsche lange Seite
Tablettrutsche für Frutiger 4 Tablettrutsche lange Seite
Artikel-Nr.:
     462-23202023
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23202023
EAN/GTIN:
     4059395101812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tablett-Rutsche
Tablettrutsche
tablettrutsche
• Tablettrutsche • CNS • Passend für Frutiger 4 • Abmessungen außen (B x T x H) x 252 x mm • Außenmaterial CNS • Bruttogewicht 20 Kg
Weitere Suchbegriffe: Salatbar, Salattheke, Buffet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,70*
€ 142,40*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,59*
€ 224,14*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.