Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panormavitrine Prisma 800 TN/PF (silber)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prisma 800 TN/PF (silber) Panoramavitrine
Prisma 800 TN/PF (silber) Panoramavitrine
Energielabel-23231803-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Prisma 800 TN/PF (silber) Panoramavitrine
Artikel-Nr.:
     462-23231803
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23231803
EAN/GTIN:
     4059395012071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke
• Für die Präsentation von Kuchen • Vierseitig isolierverglast • Separater Lichtschalter • Digitale Temperaturanzeige • Elektronische Temperaturregelung • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • Robuster Türgriff • 6 Rollen • Abmessungen außen (B x T x H) 1270 x 690 x 1795 mm • Temperaturbereich von 4 °C bis 10 °C • Bestückungsmöglichkeit Roste • Außenmaterial Aluminium eloxiert • Innenmaterial Kunststoff • Anschlußwert 0,85 kW 230 Volt • Bruttogewicht 257 Kg • Serienzubehör 10 Roste 435 x 505 • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 800 Liter • Warenpräsentationsfläche (TDA) 1 m² • Energieverbrauch 3065 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 42 • Klimaklasse 3 • EPREL Registrierungsnummer 534114 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
3065 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, konditoreivitrine, Panoramavitrine, Prisma, Prisma 800, Prisma 800 TN/PF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.053,80*
€ 3.298,26*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.909,67*
€ 5.175,37*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.298,26*
€ 3.924,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.258,11*
€ 3.877,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.143,85*
€ 3.741,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.089,77*
€ 3.676,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.053,80*
€ 3.634,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
23201421
ab € 1.978,39*
Ähnlich
KBS
23201418
ab € 1.983,50*
Ähnlich
KBS
23201423
ab € 2.010,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.