Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzvitrine für Speiseeis ASV Eis 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzvitrine für Speiseeis ASV Eis 2
Aufsatzvitrine für Speiseeis ASV Eis 2
Ansicht 2-Aufsatzvitrine für Speiseeis ASV Eis 2
Artikel-Nr.:
     462-23301164
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23301164
EAN/GTIN:
     4059395002805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzvitrine
Theken-Vitrine
Thekenvitrine
Warenpräsentations-Theke
• Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Berohrte Wanne • Gebogener Aufbau aus durchsichtigem Kunststoff • Klappbare und gebogene Hebescheibe mit Griff • LED Innenbeleuchtung • Stille Kühlung • Für 5 Liter und 7 Liter Eisschalen geeignet, nicht im Lieferumfang • Abmessungen außen (B x T x H) 725 x 560 x 470 mm • Temperaturbereich von -15 °C bis -18 °C • Bestückungsmöglichkeit Eisschale • Außenmaterial CNS, Kunststoff • Innenmaterial CNS, Kunststoff • Anschlußwert 0,19 kW 230 Volt • Bruttogewicht 37 Kg • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 14 Liter • Energieverbrauch 1409 KWHJ • Klimaklasse 3
Weitere Informationen:
Energieverbrauch:
1409 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: thekenvitrine, Aufsatzvitrine für Speiseeis ASV Eis 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.557,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.805,90*
€ 2.149,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.779,79*
€ 2.117,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.686,69*
€ 2.007,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.629,51*
€ 1.939,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.557,37*
€ 1.853,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
23301165
ab € 1.629,52*
Ähnlich
KBS
23301166
ab € 1.673,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.