Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bain Marie Proxima 3 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proxima 3 M Bain Marie
Proxima 3 M Bain Marie
Artikel-Nr.:
     462-23500090
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23500090
EAN/GTIN:
     4059395102239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie 1/1
• Tiefe mit Tablettrutsche 1154 mm • Höhe mit geöffneter Haube 1528 mm • Möbelstruktur mit laminiertem Holz in Wenge • Front- und Rückwand beige lackiert • Wasserbad und Infrarotstrahler • Plexiglas-Hustenschutz absenkbar und mit eingebautem Infrarotstrahler • Geräteseitiger Wasserablauf • Innenwanne aus CNS gefertigt • Elektrische Haubenbetätigung, separat schaltbar • Hustenschutzablagefläche aus CNS gefertigt • Innenbeleuchtung, separat schaltbar • Abklappbare Tablettrutschen mit laminiertem Wengeholz und umlaufender Lackierung in beige • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Bestückung mit GN 1/1-Behälter bis max. 150 mm Höhe • 4 Rollen davon 2 mit Feststellern • Bitte beachten Sie, das Gerät ist anschlussfertig; bedingt durch die Anschlussleistung muss jedoch der Anschluss durch einen autorisierten Fachmann erfolgen. • Abmessungen außen (B x T x H) 1122 x 750 x 1528 mm • Temperaturbereich von 30 °C bis 90 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/1 • Außenmaterial Holz laminiert Wenge und hell beige • Innenmaterial CNS Wanne • Anschlußwert 2,65 kW 230 Volt • Bruttogewicht 113 Kg • Serienzubehör elektrische Haubenbetätigung, Rollen
Weitere Suchbegriffe: bain marie, elektro bain marie, Wärmebuffet, Buffet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.515,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.851,16*
€ 4.582,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.810,63*
€ 4.534,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.644,19*
€ 4.336,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.565,63*
€ 4.243,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.515,28*
€ 4.183,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
23500091
ab € 3.674,03*
Ähnlich
KBS
23500092
ab € 4.319,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.