Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panoramavitrine Snelle 351 R LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panoramavitrine Snelle 350 R LED (silber)
Panoramavitrine Snelle 350 R LED (silber)
Energielabel-23511363-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Panoramavitrine Snelle 350 R LED (silber)
Artikel-Nr.:
     462-23511363
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23511363
EAN/GTIN:
     4059395011609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke
• Für die Präsentation von Kuchen • 4-seitig 3-fach isolierverglast/li> • LED-Beleuchtung • Separater Lichtschalter • Digitale Temperaturanzeige • Elektronische Temperaturregelung • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • Luftfeuchte 75 % • Türanschlag rechts • Werkseitig mit Türanschlag links lieferbar • Robuster Türgriff • 4 Rollen • Abmessungen außen (B x T x H) 595 x 658 x 1810 mm • Temperaturbereich von 4 °C bis 10 °C • Bestückungsmöglichkeit Glasböden • Außenmaterial Aluminium eloxiert • Innenmaterial Kunststoff • Anschlußwert 0,44 kW 230 Volt • Bruttogewicht 167 Kg • Serienzubehör 6 drehende Glasablagen rund, Durchmesser 430 mm, Höhe des Plattenabstandes 185 mm, nicht verstellbar, mit Drehgestell • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 350 Liter • Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,42 m² • Energieverbrauch 1809 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 30 • Klimaklasse 3 • EPREL Registrierungsnummer 534053 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
1809 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
1
Frei Haus
ab € 2.409,26*
€ 2.632,61*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.879,11*
€ 4.126,97*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.632,61*
€ 3.132,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.609,45*
€ 3.105,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.506,71*
€ 2.982,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.453,58*
€ 2.919,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.409,26*
€ 2.867,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.