Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatbar,Frühstück-Dessertbuffet Proxima 6 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatbar, Frühstücks- und Dessertbuffet Proxima 6 M
Salatbar, Frühstücks- und Dessertbuffet Proxima 6 M
Artikel-Nr.:
     462-23530082
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23530082
EAN/GTIN:
     4059395102222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Salat-Bar
Salat-Buffet
Salat-Büffet
Salat-Vitrine
• Tiefe mit Tablettrutsche 1154 mm • Höhe mit geöffneter Haube 1528 mm • Möbelstruktur mit laminiertem Holz in Wenge • Front- und Rückwand beige lackiert • Plexiglas-Hustenschutz absenkbar • Elektrische Haubenbetätigung, separat schaltbar • Hustenschutzablagefläche aus CNS gefertigt • Innenbeleuchtung, separat schaltbar • Abklappbare Tablettrutschen mit laminiertem Wengeholz und umlaufender Lackierung in beige • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Automatische Abtauung • CNS Wanne mit front- und rückseitig beschichtetem Verdampfer • Bestückung mit GN 1/1-Behälter bis max. 150 mm Höhe •4 Rollen davon 2 mit Feststellern • Abmessungen außen (B x T x H) 2054 x 750 x 1528 mm • Temperaturbereich von 4 °C bis 10 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/1 • Außenmaterial Holz laminiert Wenge und hell beige • Innenmaterial CNS Wanne • Anschlußwert 0,38 kW 230 Volt • Bruttogewicht 187 Kg • Serienzubehör elektrische Haubenbetätigung, Rollen • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3
Weitere Suchbegriffe: Salatbar, Salatbuffet, Salatbüffet, Salatvitrine, kbs salatbar, salat bar, Buffet, Salatbufett, Ausgabetheke, Ausgabestrecke, Speisausgabe, Proxima, Proxima M, 6 M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
1
Frei Haus
ab € 4.281,74*
€ 4.632,96*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.878,08*
€ 7.246,82*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.632,96*
€ 5.513,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.567,53*
€ 5.435,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.396,46*
€ 5.231,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.322,49*
€ 5.143,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.281,74*
€ 5.095,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.