Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saladette KBS 902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saladette KBS 902
Saladette KBS 902
Ansicht-2-Saladette KBS 902-KBS-Gastrotechnik
Ansicht-3-Saladette KBS 902KBS Gastrotechnik
Ansicht 4-Saladette KBS 902-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Saladette KBS 902-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-340112
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     340112
EAN/GTIN:
     4059395003369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saladette
Salat-Theke
Salattheke
saladette
• Saladette CNS 18/10 • Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer • Elektronische Steuerung • Elektronische Digitalanzeige • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • Visuelle Alarmanzeige • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs • Umluftkühlung • 5 Zwischenstege • Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen • Pro Tür 1 Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation • Schneidbrett aus Polyethylen • Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf • Für GN Schalen bis 150 mm Tiefe • Herausnehmbarer Fettfilter, zur leichten Reinigung • Abschließbare Maschinenfachblende • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301) • Abmessungen außen (B x T x H) 1045 x 700 x 875 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/1 • Außenmaterial CNS • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,175 kW 230 Volt • Bruttogewicht 91 Kg • Serienzubehör 5 Zwischenstege, pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiss und 2 Paar kippsichere Auflageschienen und Schneidbrett aus Polyethylen • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 302 Liter
Weitere Suchbegriffe: KBS 902
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 742,55*
€ 854,20*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.356,70*
€ 1.525,74*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,20*
€ 1.016,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,59*
€ 1.008,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,56*
€ 972,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,69*
€ 939,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,55*
€ 883,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
340210
ab € 550,46*
Ähnlich
KBS
340116
ab € 909,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.