Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saladette gerader Glasaufbau KBS 904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saladette KBS 904 mit geradem Glasaufbau
Saladette KBS 904 mit geradem Glasaufbau
Ansicht-2-Saladette KBS 904 mit geradem Glasaufbau-KBS-Gastrotechnik
Ansicht-3-Saladette KBS 904 mit geradem GlasaufbauKBS Gastrotechnik
Ansicht 4-Saladette gerader Glasaufbau KBS 904-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-340114
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     340114
EAN/GTIN:
     4059395003383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saladette
Salat-Theke
Salattheke
saladette
• Saladette CNS 18/10 • Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301) • Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer • Elektronische Steuerung • Elektronische Digitalanzeige • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • Visuelle Alarmanzeige • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs • Gerader Glasaufbau zur Selbstmontage • Umluftkühlung • Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf • Für GN Schalen bis 150 mm Tiefe • 5 Zwischenstege • Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen • Pro Tür 1 Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation • Schneidbrett aus Polyethylen • Servicefreundlich • Herausnehmbarer Fettfilter, zur leichten Reinigung • Abschließbare Maschinenfachblende • Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen • GN-Schalen nicht im Lieferumfang enthalten • Abmessungen außen (B x T x H) 1365 x 700 x 1345 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Bestückungsmöglichkeit GN • Außenmaterial CNS • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,235 kW 230 Volt • Bruttogewicht 155 Kg • Serienzubehör 5 Zwischenstege, pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen und Schneidbrett aus Polyethylen • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 400 Liter
Weitere Suchbegriffe: KBS 904
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
3
Frei Haus
ab € 1.011,05*
€ 1.152,15*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.765,71*
€ 1.980,99*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,15*
€ 1.371,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,87*
€ 1.362,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,71*
€ 1.301,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,68*
€ 1.258,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,05*
€ 1.203,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
340212
ab € 710,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.