Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belegstation KBS 260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belegstation KBS 260
Belegstation KBS 260
Ansicht 2-Belegstation KBS 260
Ansicht 3-Belegstation KBS 260
Ansicht 4-Belegstation KBS 260-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-340121
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     340121
EAN/GTIN:
     4059395003130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saladette
Salat-Theke
Salattheke
saladette
• CNS 18/10 • Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer • Elektronische Steuerung • Elektronische Digitalanzeige • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • Visuelle Alarmanzeige • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs • Umluftkühlung • Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf • Für GN 1/6 Schalen bis 200 mm Tiefe • 4 Zwischenstege • Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen • Pro Tür 1 Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation • Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung • Abschließbare Maschinenfachblende • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten • Abmessungen außen (B x T x H) 900 x 700 x 1006 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/6 • Außenmaterial CNS • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,155 kW 230 Volt • Bruttogewicht 94 Kg • Serienzubehör 4 Zwischenstege, pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiss und 2 Paar kippsichere Auflageschienen • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 257 Liter
Weitere Suchbegriffe: Belegstation, KBS 260
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 757,88*
€ 872,56*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.319,69*
€ 1.502,77*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,56*
€ 1.038,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,54*
€ 1.032,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,59*
€ 996,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,09*
€ 961,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,88*
€ 901,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.