Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belegstation KBS 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belegstation KBS 360
Belegstation KBS 360
Ansicht 2-Belegstation KBS 360
Ansicht 3-Belegstation KBS 360
Ansicht 4-Belegstation KBS 360-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-340124
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     340124
EAN/GTIN:
     4059395003147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saladette
Salat-Theke
Salattheke
saladette
• CNS 18/10 • Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer • Elektronische Steuerung • Elektronische Digitalanzeige • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • Visuelle Alarmanzeige • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs • Umluftkühlung • Boden als Wanne ausgebildet, mittiger • Für GN 1/6 Schalen bis 200 mm Tiefe • 7 Zwischenstege • Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen • Pro Tür 1 Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation • Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung • Abschließbare Maschinenfachblende • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten • Abmessungen außen (B x T x H) 1370 x 700 x 1006 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/6 • Außenmaterial CNS • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,235 kW 230 Volt • Bruttogewicht 140 Kg • Serienzubehör 7 Zwischenstege, pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiss und 2 Paar kippsichere Auflageschienen • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 425 Liter
Weitere Suchbegriffe: Belegstation, KBS 360
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 973,58*
€ 1.105,61*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.710,30*
€ 1.908,99*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,61*
€ 1.315,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,01*
€ 1.310,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,38*
€ 1.257,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,50*
€ 1.215,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,58*
€ 1.158,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.