Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzakühltisch KBS 903 PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pizzakühltisch KBS 903 PT
Pizzakühltisch KBS 903 PT
Energielabel-340131-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-340131
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     340131
EAN/GTIN:
     4059395003178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch
• CNS 18/10 • dreiseitig eingeschäumter Verdampfer • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Beleuchteter Ein- Ausschalter • Visuelle Alarmanzeige • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs • Arbeitsplatte aus Granit • Umluftkühlung • Tauwasserverdunstung • Automatische Abtauung • Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf • Herausnehmbarer Fettfilter zur leichteren Reinigung • Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen • Pro Tür 1 Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation • Abschließbare Maschinenfachblende • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Abmessungen außen (B x T x H) 1400 x 700 x 1020 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Außenmaterial CNS, Arbeitsplatte aus Granit • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,235 kW 230 Volt • Bruttogewicht 185 Kg • Serienzubehör Pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiss GN 1/1 und 2 Paar kippsichere Auflageschienen • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 400 Liter • Nutzinhalt Kühlung 251 Liter • Energieverbrauch 1080 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 44 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 390827 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
1080 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
251 Liter
Weitere Suchbegriffe: Pizzakühltisch, Pizzastation, Pizzatisch, belegstation, KBS 900 PT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.102,35*
€ 1.225,56*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.866,21*
€ 2.041,92*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,56*
€ 1.458,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,01*
€ 1.451,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,07*
€ 1.394,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,11*
€ 1.356,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,35*
€ 1.311,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
340106
ab € 709,08*
Ähnlich
KBS
340107
ab € 1.102,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.