Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saladette gerader Glasaufbau KBS 908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saladette KBS 908 mit geradem Glasaufbau
Saladette KBS 908 mit geradem Glasaufbau
Ansicht 2-Saladette KBS 908 mit geradem Glasaufbau
Ansicht 3-Saladette KBS 908 mit geradem Glasaufbau
Ansicht 4-Saladette gerader Glasaufbau KBS 908-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-340212
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     340212
EAN/GTIN:
     4059395003390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saladette
Salat-Theke
Salattheke
saladette
• Saladette CNS 18/10 • Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301) • Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer • Elektronische Steuerung • Elektronische Digitalanzeige • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • Visuelle Alarmanzeige • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs • Gerader Glasaufbau zur Selbstmontage • Umluftkühlung • Energiesparend • 45 mm Isolierung • Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf • Für GN Schalen bis 150 mm Tiefe • 5 Zwischenstege • Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen • Pro Tür 1 Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation • Schneidbrett aus Polyethylen • Servicefreundlich • Herausnehmbarer Fettfilter, zur leichten Reinigung • Abschließbare Maschinenfachblende • Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen • GN-Schalen nicht im Lieferumfang enthalten • Abmessungen außen (B x T x H) 900 x 700 x 1345 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Bestückungsmöglichkeit GN • Außenmaterial CNS • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,23 kW 230 Volt • Bruttogewicht 90 Kg • Serienzubehör 5 Zwischenstege, pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen pro Tür und Schneidbrett aus Polyethylen • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 246 Liter
Weitere Suchbegriffe: KBS 908, Saladette mit Glasaufbau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
1
Frei Haus
ab € 775,35*
€ 904,97*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.253,28*
€ 1.445,82*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,97*
€ 1.076,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,83*
€ 1.073,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,01*
€ 1.030,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,51*
€ 990,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,35*
€ 922,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
340114
ab € 1.132,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.