Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saladette KBS 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saladette KBS 450
Saladette KBS 450
Artikel-Nr.:
     462-340214
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     340214
EAN/GTIN:
     4059395003345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saladette
Salat-Theke
Salattheke
saladette
• CNS 18/10 • Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • Visuelle Alarmanzeige • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs • Umluftkühlung • Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß, 2 Paar kippsichere Auflageschienen • Pro Tür 1 Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation • Schneidbrett aus Polyethylen • Türanschlag rechts • Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf • Frontseitig herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung • Abschließbare Maschinenfachblende • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301) • Abmessungen außen (B x T x H) 438 x 700 x 882 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/1 • Außenmaterial CNS • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,125 kW 230 Volt • Bruttogewicht 42 Kg • Serienzubehör Pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen und Schneidbrett aus Polyethylen • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 109 Liter
Weitere Suchbegriffe: Saladette KBS 450
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
1
Frei Haus
ab € 584,59*
€ 683,69*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 919,76*
€ 1.041,06*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,69*
€ 813,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,99*
€ 798,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,65*
€ 752,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,78*
€ 723,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,59*
€ 695,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
340210
ab € 622,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.