Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlaufsatz RX1410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühlaufsatz RX 1410
Kühlaufsatz RX 1410
Ansicht 2-Kühlaufsatz RX 1410
Ansicht 3-Kühlaufsatz RX 1410
Ansicht 4-Kühlaufsatz RX1410-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Kühlaufsatz RX1410-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-341140
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     341140
EAN/GTIN:
     4059395003291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
• Eingeschäumter Verdampfer • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Visuelle Alarmanzeige • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs • Stille Kühlung • Halbautomatische Abtauung • Maschine rechts, bedienerseitig • Für GN 1/3 Schalen bis maximal 150 mm Tiefe • Umrüstsatz auf GN 1/4 als Zubehör siehe unten • Lieferung ohne GN Schalen • Abmessungen außen (B x T x H) 1400 x 395 x 280 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/3 • Außenmaterial CNS • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,11 kW 230 Volt • Bruttogewicht 34 Kg • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 50 Liter • Klimaklasse 4
Weitere Informationen:
Klimaklasse:
4
Weitere Suchbegriffe: Tischkühlvitrine, kbs aufsatzkühlvitrine, aufsatzkühlvitrine, RX 1410.Aufsatz, Kühlaufsatz mit CNS-Deckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 466,49*
€ 557,21*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,22*
€ 866,75*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,21*
€ 663,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,95*
€ 647,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,23*
€ 615,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,65*
€ 595,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,49*
€ 555,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
341120
ab € 450,54*
Ähnlich
KBS
341150
ab € 490,06*
Ähnlich
KBS
341160
ab € 503,72*
Ähnlich
KBS
341180
ab € 517,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.