Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlaufsatz RX 2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühlaufsatz RX 2010
Kühlaufsatz RX 2010
Ansicht 2-Kühlaufsatz RX 2010
Ansicht 3-Kühlaufsatz RX 2010
Ansicht 4-Kühlaufsatz RX 2010-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Kühlaufsatz RX 2010-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-341200
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     341200
EAN/GTIN:
     4059395092950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
• Eingeschäumter Verdampfer • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Visuelle Alarmanzeige • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs • Stille Kühlung • Halbautomatische Abtauung • Maschine rechts, bedienerseitig • Für GN 1/3 Schalen bis maximal 150 mm Tiefe • Umrüstsatz auf GN 1/4 als Zubehör siehe unten • Lieferung ohne GN Schalen • Abmessungen außen (B x T x H) 1400 x 395 x 280 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/3 • Außenmaterial CNS • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,11 kW 230 Volt • Bruttogewicht 34 Kg • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 50 Liter • Klimaklasse 4
Weitere Informationen:
Klimaklasse:
4
Weitere Suchbegriffe: Tischkühlvitrine, kbs tischkühlvitrine, aufsatzkühlvitrine, RX 2010, Aufsatz, Kühlaufsatz mit CNS-Deckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 540,57*
€ 642,98*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 887,40*
€ 1.042,35*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,98*
€ 765,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,54*
€ 761,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,61*
€ 739,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,33*
€ 708,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,57*
€ 643,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
341140
ab € 464,69*
Ähnlich
KBS
341120
ab € 451,78*
Ähnlich
KBS
341150
ab € 488,23*
Ähnlich
KBS
341160
ab € 503,77*
Ähnlich
KBS
341180
ab € 519,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.