Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltisch KTM 105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühltisch KTM 105
Kühltisch KTM 105
Energielabel-343005-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Kühltisch KTM 105
Artikel-Nr.:
     462-343005
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     343005
EAN/GTIN:
     4059395002980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
• CNS 18/10 • Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • Visuelle Alarmanzeige • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs • Umluftkühlung • Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf • Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen • Pro Tür ein Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation • Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar • Türanschlag rechts • Herausnehmbarer Fettfilter • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Abmessungen außen (B x T x H) 438 x 700 x 875 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Außenmaterial CNS • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,1 kW 230 Volt • Bruttogewicht 42 Kg • Serienzubehör Pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß, 1 Paar kippsichere Auflageschienen und 1 Bodenrost • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 109 Liter • Nutzinhalt Kühlung 73 Liter • Energieverbrauch 675 KWHJ • Energieeffizienzklasse B • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 34 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 390838 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
B
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
675 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
73 Liter
Weitere Suchbegriffe: kbs kühltisch, gastronomie vorbereitungstisch, Kühltisch KTM 105
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
5
Frei Haus
ab € 530,31*
€ 619,74*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 919,21*
€ 1.051,95*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,74*
€ 737,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,39*
€ 729,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,86*
€ 707,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,77*
€ 682,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,31*
€ 631,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
343006
ab € 727,61*
Ähnlich
KBS
343000
ab € 615,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.