Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltisch KTM 302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühltisch KTM 302
Kühltisch KTM 302
Energielabel-343050-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Kühltisch KTM 302
Ansicht 3-Kühltisch KTM 302
Ansicht 4-Kühltisch KTM 302-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Kühltisch KTM 302-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-343050
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     343050
EAN/GTIN:
     4059395003048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
• CNS 18/10 • Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • Visuelle Alarmanzeige • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs • Umluftkühlung • Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß, 2 Paar kippsichere Auflageschienen • Pro Tür ein Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation • 2 halbe Schubladenauszüge • Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf • Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar • Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung • Abschließbare Maschinenfachblende • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Abmessungen außen (B x T x H) 1370 x 700 x 875 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/1 • Außenmaterial CNS • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,235 kW 230 Volt • Bruttogewicht 140 Kg • Serienzubehör 2 halbe Schubladen, pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß, 2 Paar kippsichere Auflageschienen und 1 Bodenrost • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 400 Liter • Nutzinhalt Kühlung 197 Liter • Energieverbrauch 1121 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 49 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 390844 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
1121 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
197 Liter
Weitere Suchbegriffe: kühltisch 2 schubladen, gastronomie vorbereitungstisch, kbs kühltisch, Umluftkühltisch, KTM 302
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
4
Frei Haus
ab € 1.110,63*
€ 1.267,63*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.933,03*
€ 2.160,90*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,63*
€ 1.508,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,91*
€ 1.501,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,52*
€ 1.433,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,67*
€ 1.385,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,63*
€ 1.321,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
343030
ab € 892,05*
Ähnlich
KBS
343060
ab € 1.613,32*
Ähnlich
KBS
343040
ab € 1.352,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.