Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltisch KTM 306


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühltisch KTM 306
Kühltisch KTM 306
Energielabel-343060-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Kühltisch KTM 306
Ansicht 3-Kühltisch KTM 306
Ansicht 4-Kühltisch KTM 306-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Kühltisch KTM 306-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-343060
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     343060
EAN/GTIN:
     4059395003062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
• CNS 18/10 • Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • Visuelle Alarmanzeige • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs • Umluftkühlung • Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf • Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar • Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung • Abschließbare Maschinenfachblende • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Abmessungen außen (B x T x H) 1370 x 700 x 875 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/1 • Außenmaterial CNS • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,235 kW 230 Volt • Bruttogewicht 160 Kg • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 400 Liter • Nutzinhalt Kühlung 132 Liter • Energieverbrauch 1442 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 68 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 390859 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
1442 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
132 Liter
Weitere Suchbegriffe: kühltisch 6 schubladen, gastronomie vorbereitungstisch, kbs kühltisch, Umluftkühltisch, Kühltisch mit 6 Schüben, Umluftkühltisch mit 6 Schubladen, Kühltisch mit Schubladen, KTM 306
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 1.735,84*
€ 1.910,01*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.819,81*
€ 3.043,28*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.910,01*
€ 2.272,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.893,80*
€ 2.253,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.816,76*
€ 2.161,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,86*
€ 2.108,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.735,84*
€ 2.065,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
343030
ab € 1.015,65*
Ähnlich
KBS
343050
ab € 1.234,37*
Ähnlich
KBS
343040
ab € 1.472,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.