Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Pizzeriabedarf
>
Pizzaofen
>
Artikel
Pizzaofen Snack 1 für 1 Pizza ø35cm elektro 2,0 kW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
462-52505112
Hersteller:
KBS
Herst.-Nr.:
52505112
EAN/GTIN:
4059395053562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
• Elektro Pizzaofen Snack 1 • 1 Backkammer • Für 1 Pizzen bis ø35 cm Durchmesser • Backofentemperatur bis 300°C • Tür der Backkammer innen und außen aus Edelstahl gefertigt • Backdecktür mit Glasfenster zur Einsichtnahme • Leichtes Öffnen der Backkammertür durch Kunststoffgriff • Backkammer mit Innenbeleuchtung • Backkammer unten mit einem 14 mm starken Schamottstein ausgelegt • Ideal für das Pizzabacken auf Stein • Steuerung über eine thermostatische Temperaturregelung • Abmessungen außen (B x T x H) 605 x 560 x 325 mm • Temperaturbereich von 50 °C bis 300 °C • Außenmaterial Edelstahl • Anschlußwert 2,0 kW 230 Volt • Bruttogewicht 25,6 Kg
... >
Lager 462
>
Pizzeria
>
Pizzaofen
Weitere Suchbegriffe:
Pizzabackofen
,
Pizzaofen
,
baguetteofen
,
Pizza
,
Pizzeria
,
1 Pizza
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 437,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,45*
€ 625,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,73*
€ 617,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,93*
€ 580,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,82*
€ 561,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,58*
€ 520,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pizzaofen Snack 2 für 2 Pizzen ø35cm elektro 2,0 kW
KBS
52505122
ab € 767,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen