Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bainmarie Wagen, 1GN 1/1, seitliche Bedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bainmarie Wagen, 1GN 1/1, seitliche Bedienung
Bainmarie Wagen, 1GN 1/1, seitliche Bedienung
Artikel-Nr.:
     462-70930000
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     70930000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Catering Trolley
• Korpus aus Edelstahl AISI 304 • Doppelwandige Wanne • 1 Becken für 1GN 1/1 H 200 mm • Ohne GN Behälter und Deckel • Becken stufenlos regelbar von 30 °C bis 90 °C • Stoßschutz • Offener Unterbau • Ablasshahn unterhalb des Beckens • 4 Räder Ø125 mm (2x mit Bremse) • Abmessungen außen (B x T x H) 560 x 650 x 850 mm • Temperaturbereich von 30 °C bis 90 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/1 • Außenmaterial Edelstahl • Anschlußwert 2 kW 230 Volt • Bruttogewicht 25 Kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,84*
€ 700,00*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.025,25*
€ 1.181,46*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,00*
€ 833,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,67*
€ 831,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,04*
€ 809,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,69*
€ 777,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,84*
€ 716,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
70930005
ab € 693,49*
Ähnlich
KBS
70930006
ab € 822,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.