Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bainmarie Wagen, 2GN 1/1, seitliche Bedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bainmarie Wagen, 2GN 1/1, seitliche Bedienung
Bainmarie Wagen, 2GN 1/1, seitliche Bedienung
Artikel-Nr.:
     462-70930005
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     70930005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Catering Trolley
• Korpus aus Edelstahl AISI 304 • Doppelwandige Wanne • 2 Becken für 1GN 1/1 H 150 mm • Ohne GN Behälter und Deckel • Becken getrennt und stufenlos regelbar von 30 °C bis 90 °C • Stoßschutz • Offener Unterbau • Ablasshahn unterhalb des Beckens • 4 Räder Ø125 mm (2x mit Bremse) • Abmessungen außen (B x T x H) 840 x 650 x 850 mm • Temperaturbereich von 30 °C bis 90 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/1 • Außenmaterial Edelstahl • Anschlußwert 2 kW 230 Volt • Bruttogewicht 35 Kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
2
Frei Haus
ab € 691,26*
€ 806,24*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.142,21*
€ 1.319,27*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,24*
€ 959,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,43*
€ 958,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,38*
€ 926,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,38*
€ 890,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,26*
€ 822,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
70930000
ab € 599,01*
Ähnlich
KBS
70930006
ab € 820,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.