Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschrank mit Schiebetüren und Schubladen B 160cm x T 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsschrank mit Schiebetüren und Schubladen B 160cm x T 60cm
Arbeitsschrank mit Schiebetüren und Schubladen B 160cm x T 60cm
Artikel-Nr.:
     462-90410201
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     90410201
EAN/GTIN:
     4059395029536
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
• Arbeitsschrank mit schallgedämmten Schiebetüren • Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI304) • Arbeitsplatte mit hinterer Aufkantung 100 mm • Arbeitsplattenüberstand an den Seiten 6 mm • Arbeitsplattenüberstand Vorder- und Rückseite 8 mm • Arbeitsplatte mit wasserabstoßender Oberfläche • Arbeitsplatte mit Unterplattenverstärkung • Arbeitsplatte mit 40 mm Abkantung • Schrankkorpus in selbsttragender Konstruktion • Schiebetüren verlaufen vor dem Grundboden • Korpus wird vollständig verschlossen • Schiebetüren mit senkrechter Griffleiste • Höhenverstellbare Stollenfüße 850-930 mm • Bodenfreiheit 150 mm zum Grundboden bei Arbeitshöhe 850 mm • 1 Zwischenboden höhenverstellbar • Schubladenblock mit 3 Schubladen • Lieferung erfolgt vormontiert • Optionales Zubehör Rollenkit • Abmessungen außen (B x T x H) 1600 x 600 x 850 mm • Außenmaterial Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304 • Bruttogewicht 112 Kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, schiebetürenschrank, Arbeitsschrank mit Schiebetüren und Schubladen B 160cm x T 60cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
1
Frei Haus
ab € 910,90*
€ 1.051,99*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.541,56*
€ 1.773,17*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,99*
€ 1.251,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,22*
€ 1.250,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,52*
€ 1.203,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,37*
€ 1.158,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,90*
€ 1.083,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
90420201
ab € 972,33*
Ähnlich
KBS
90410101
ab € 945,09*
Ähnlich
KBS
90420101
ab € 1.019,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.