Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulstiefkühltruhe KBS 28 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impulstiefkühltruhe KBS 28 G
Impulstiefkühltruhe KBS 28 G
Energielabel-9141028-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-9141028
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9141028
EAN/GTIN:
     4059395048766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tiefkühltruhe
Impulskühltruhe
Kühltruhe
Truhe
• Tiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel • Außenmaterial Stahlblech weiß • Innenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Energiesparausführung 77 mm starke Isolierung • Stille Kühlung • Kältemittel R290 • Manuelles Thermostat im Maschinenraum • Manuelle Abtauung • Tauwasserablauf • Schiebescheiben • Rollen innenliegend zur Selbstmontage • Optional gegen Mehrpreis mit Körben zu bestücken. Bestückungsmöglichkeiten: 2x 826462 Korb oder 1x 826467 Korbgestell für 5x 5 Liter Eisschalen • Abmessungen außen (B x T x H) 764 x 694 x 867 mm • Temperaturbereich von -16 °C bis -23 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Stahlblech pulverbeschichtet • Anschlußwert 0,141 kW 230 Volt • Bruttogewicht 48 Kg • Serienzubehör Rollen • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Nutzinhalt Tiefkühlung 163 Liter • Energieverbrauch 417 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 31,6 • Klimaklasse 7 • EPREL Registrierungsnummer 1618974 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
417 kWh im Jahr
Klimaklasse:
7
Nutzinhalt:
163 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 546,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,44*
€ 766,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,68*
€ 760,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,74*
€ 735,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,89*
€ 705,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,11*
€ 649,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9141038
ab € 601,97*
Ähnlich
KBS
9141048
ab € 668,64*
Ähnlich
KBS
9141058
ab € 763,99*
Ähnlich
KBS
9141068
ab € 823,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.