Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuchen und Tortenvitrine Cube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuchen und Tortenvitrine Cube
Kuchen und Tortenvitrine Cube
Energielabel-9160270-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-9160270
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9160270
EAN/GTIN:
     4059395075038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke
• Für die Präsentation von Kuchen • Fünfseitig isolierverglast • Verglasung aus energiesparendem Isolierglas • 1 Glasablage B x T 800 x 371 mm • 1 Glasablage B x T 800 x 311 mm • Glasablagen mit Edelstahl Auflagewinkel, höhenverstellbar • Glasablagen mit horizontalen LED-Linien beleuchtet • Auslageboden aus Milchglas mit 2 LED-Linien hinterleuchtet • Bedienerseitig 2 Schiebetüren • Separat schaltbare Beleuchtung • Digitale Temperaturanzeige • Elektronische Temperaturregelung • 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse • Abmessungen außen (B x T x H) 915 x 675 x 1210 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Außenmaterial Glas, Kunststoff, Edelstahl • Innenmaterial Glas, Edelstahl • Anschlußwert 0,475 kW 230 Volt • Bruttogewicht 172 Kg • Serienzubehör 2 Glasetagen mit LED Beleuchtung • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Luftschallklasse D bei 60 dB • Bruttoinhalt 270 Liter • Warenpräsentationsfläche (TDA) 1,35 m² • Energieverbrauch 2703 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Klimaklasse 3 • EPREL Registrierungsnummer 407935 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
2703 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, konditoreivitrine, Kuchen und Tortenvitrine Cube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.597,06*
€ 1.787,77*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.829,44*
€ 3.065,23*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.787,77*
€ 2.127,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.771,34*
€ 2.107,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.690,66*
€ 2.011,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.643,07*
€ 1.955,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.597,06*
€ 1.900,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.