Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belegstation Sushi 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belegstation Sushi 1400
Belegstation Sushi 1400
Energielabel-9161400-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-9161400
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9161400
EAN/GTIN:
     4059395075113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
• Außenmaterial Kunststoff schwarz und Glas • Innenmaterial CNS • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Berohrte Wanne • Automatische Abtauung • Deckenverdampfer mit Tauwasserverdunstung • Rückschiebescheiben • LED-Innenbeleuchtung • Stille Kühlung • Inclusive 5x 1/3 GN Schalen • Abmessungen außen (B x T x H) 1352 x 420 x 265 mm • Temperaturbereich von 1 °C bis 5 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/3 • Außenmaterial Kunststoff / Glas • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,16 kW 230 Volt • Bruttogewicht 41 Kg • Serienzubehör Rückschiebescheiben, 5 x GN 1/3 Behälter • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,18 m² • Energieverbrauch 880 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Klimaklasse 3 • EPREL Registrierungsnummer 408009 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
880 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: Tischkühlvitrine, Saladette, Salat-Theke, Salattheke, kbs tischkühlvitrine, saladette, Belegstation, Sushi 4 GN, Sushi 4, Sushi, Sushi 1400, Vitrine für Sushi, Aufsatzvitrine, Aufsatzvitrine für Sushi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
6
Frei Haus
ab € 668,91*
€ 790,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.074,49*
€ 1.253,69*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,74*
€ 940,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,01*
€ 935,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,87*
€ 898,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,03*
€ 861,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,91*
€ 796,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9161200
ab € 638,68*
Ähnlich
KBS
9161800
ab € 723,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.