Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belegstation Sushi 1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belegstation Sushi 1800
Belegstation Sushi 1800
Energielabel-9161800-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-9161800
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9161800
EAN/GTIN:
     4059395075120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
• Außenmaterial Kunststoff schwarz und Glas • Innenmaterial CNS • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Berohrte Wanne • Automatische Abtauung • Deckenverdampfer mit Tauwasserverdunstung • Rückschiebescheiben • LED-Innenbeleuchtung • Stille Kühlung • Inklusive 5x 1/2 GN Schalen • Abmessungen außen (B x T x H) 1800 x 420 x 265 mm • Temperaturbereich von 1 °C bis 5 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/2 • Außenmaterial Kunststoff / Glas • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,193 kW 230 Volt • Bruttogewicht 49 Kg • Serienzubehör Rückschiebescheiben, 5 x GN 1/2 Behälter • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,27 m² • Energieverbrauch 1075 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Klimaklasse 3 • EPREL Registrierungsnummer 408022 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
1075 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: Tischkühlvitrine, Saladette, Salat-Theke, Salattheke, kbs aufsatzkühlvitrine, saladette, Belegstation, Sushi 4 GN, Sushi 4, Sushi, Sushi 1800, Vitrine für Sushi, Aufsatzvitrine, Aufsatzvitrine für Sushi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
4
Frei Haus
ab € 677,16*
€ 777,98*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.145,74*
€ 1.288,45*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,98*
€ 925,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,39*
€ 909,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,36*
€ 859,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,40*
€ 829,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,16*
€ 805,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9161200
ab € 613,01*
Ähnlich
KBS
9161400
ab € 648,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.