Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltruhe AL40 umschaltbar auf Tiefkühltruhe mit Schiebedeckeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühltruhe CAL 46 mit Schiebedeckeln
Tiefkühltruhe CAL 46 mit Schiebedeckeln
Energielabel-9171048-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Tiefkühltruhe CAL 46 mit Schiebedeckeln
Ansicht 3-Tiefkühltruhe CAL 46 mit Schiebedeckeln
Ansicht 4-Tiefkühltruhe CAL 46 mit Schiebedeckeln
Ansicht 5-Tiefkühltruhe CAL 46 mit Schiebedeckeln
Artikel-Nr.:
     462-9171048
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9171048
EAN/GTIN:
     4059395048865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
• Lieferung erfolgt Werkseitig als Pluskühlung • Kühlung Temperaturbereich von +2° C bis +8° C • Tiefkühllung Temperaturbereich von -16° C bis -23° C • Umschaltbar mittels Schalter • Geschäumter Schiebedeckel • Schiebedeckel als Ablage nutzbar • Schiebedeckelrahmen mit Vertiefung für energieeffizientes Schließen der Deckel • Mit 4 Körben (optional) bestückbar • Hochwertiger umlaufender Aluminiumrahmen • Stille Kühlung • Umweltfreundliches Kältemittel R600a  • Manuelles Thermostat • 77 mm Isolierung • 4 Rollen zur Selbstmontage beiliegend • Abmessungen außen (B x T x H) 1344 x 694 x 867 mm • Temperaturbereich von 8 °C bis -23 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Stahlblech, weiß • Anschlußwert 0,203 kW 230 Volt • Bruttogewicht 65 Kg • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Nutzinhalt Tiefkühlung 345 Liter • Energieverbrauch 692 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 36,3 • Klimaklasse 7 • EPREL Registrierungsnummer 1563459 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
692 kWh im Jahr
Klimaklasse:
7
Nutzinhalt:
345 Liter
Weitere Suchbegriffe: Tiefkühlinsel, Verkaufs-Tiefkühltruhe, Verkaufstiefkühltruhe, kbs gefriertruhe, gefrier truhe, Kühltruhe, Truhe, Umschaltbar auf Tiefkühlung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 727,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,62*
€ 1.019,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,11*
€ 1.014,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,59*
€ 977,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,28*
€ 939,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,97*
€ 866,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9171028
ab € 596,37*
Ähnlich
KBS
9171038
ab € 668,06*
Ähnlich
KBS
9171058
ab € 817,36*
Ähnlich
KBS
9171068
ab € 903,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.