Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD/DVD-Tasche mit Griffloch 127x127mm selbstklebend transparent VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD/DVD-Tasche mit Griffloch 127x127mm selbstklebend transparent VE=100 Stück
CD/DVD-Tasche mit Griffloch 127x127mm selbstklebend transparent VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__10238
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     10238
EAN/GTIN:
     5701193025492
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • 3L selbstklebende CD/DVD-Tasche mit Griffloch, 127x127mm, transparent
  • Packung mit 100 Stück
  • Mit praktischer vertikaler Fingeröffnung, durch die die CD oder DVD einfach zu entnehmen ist
  • Die Tasche kann auf nahezu allen glatten Oberflächen angebracht werden und schützt vor Kratzern, Staub und Schmutz.
Weitere Informationen:
Breite:
127 mm
Bruttogewicht:
0.6100 kg
Farbe:
transparent
GPSR:
3L Office Products A/S, Ringager, 4B, 2605, Brøndby, Dänemark, www.3l.dk, sales@3l.dk, +45 43 29 90 00
Haftklebung:
selbstklebend
Höhe:
127 mm
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Produktbezeichnung:
CD/DVD-Tasche
Tiefe:
127 mm
Verwendung für:
CD, DVD
Weitere Suchbegriffe: CD-Selbstklebetaschen, DVD Hülle, dvd hüllen transparent, dvd hülle, Aufbewahrung, CD, CD-Aufbewahrung, CD-Hülle, CD-Tasche, CDAufbewahrung, CDHülle, CDTasche, elbstklebetasche, Hülle, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2584*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2584*
€ 0,3075
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2384*
€ 0,2837
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2229*
€ 0,26525
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2129*
€ 0,25335
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2075*
€ 0,24693
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1775*
€ 0,21123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.