Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenprüfgerät 9W UV-Lampe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banknotenprüfgerät 9W UV-Lampe schwarz
Banknotenprüfgerät 9W UV-Lampe schwarz
Banknotenprüfgerät 9W UV-Lampe schwarz
Banknotenprüfgerät 9W UV-Lampe schwarz
Banknotenprüfgerät 9W UV-Lampe schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ACROCT582
Hersteller:
     ACROPAQ
Herst.-Nr.:
     CT582
EAN/GTIN:
     5400882001686
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
  • Falschgeldprüfgerät mit starker UV Lampe (9W)
  • Einfache Handhabung
  • Manuelle und visuelle Überprüfung
  • Vielseitig einsetzbar: für alle Währungen, Führerscheine, Identitätskarten, Kreditkarten- also alle Dokumente mit UV-sensiblen Merkmalen
  • Größe: 180 x 85 x 80 mm
  • Gewicht: 280 g
  • Stromversorgung: 230 V
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Erkennungsmethode:
UV-Lampe
Farbe:
schwarz
Höhe:
85 mm
Marke:
Acropaq
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, banknoten prüfgerät, Banknotenprüfgerät, Echtheitsprüfgerät, Geldprüfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.