| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALBAPMJACKN Herst.-Nr.: PMJACK N EAN/GTIN: 3129710012398 |
| |
|
| | |
| - Preiswerte, mobile und verstellbare Garderobe aus verchromtem und pulverbeschichtetem Stahl und Kunststoff
- Mit 4 feststellbaren Rollen
- Größe (B x T): 82,0 x 42,0 cm
- Verstellbare Höhe: 106-180 cm
- Kleiderstange, 75 cm, bietet Platz für bis zu 20 Jacken
- mit 2 seitlich angebrachten Zubehörhaken
- Einfache Montage
Weitere Informationen: | | Breite: | 820 mm | Bruttogewicht: | 3.104 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Alba | Material: | Metall/Kunststoff | Tiefe: | 420 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, garderobenwagen, 9422295, Garderoben, Garderoben-Leiste, Garderoben-Ständer, Garderobenleiste, GarderobenStänder, Leiste, Ständer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 24,99* | € 36,63* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 26,98* | € 38,43* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,51* | € 48,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|