| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO1191 Herst.-Nr.: 119/1 EAN/GTIN: 4007735011918 |
| |
|
| | |
| - Ersatzklinge für Cutter 119
- Trapez-Form
- aus Metall
- Größe: 23 x 23 mm (B x L)
- Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.03 kg | Farbe: | silber | Marke: | Alco | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Trapezklinge, abbrechklingen, Beitel, Cutter, Cutterklingen, Ersatzklinge, Ersatzklingen, Ersatzmesser, für, Kelle, Schneidefeder, Schneidemesser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,72* | € 1,23* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,75* | € 1,25* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,50* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,88* | € 7,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,089* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|