Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Artikel
Hobby Cutter Kunststoff 9mm rot
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ALCO120A
Hersteller:
ALCO Albert
Herst.-Nr.:
120A
EAN/GTIN:
4007735012014
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Hobby Cutter
aus Kunststoff
9mm Klinge
Farbe: rot
in SB Verpackung
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Klingenbreite:
9 mm
Marke:
Alco
Material:
Kunststoff
... >
Lager 467
>
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Cutter
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
cuttermesser 9mm
,
cutter messer
,
cuttermesser alco
,
Cutter
,
Hobbycutter
,
Kunststoffcutter
,
Schneidemesser
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,571* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen