Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckschere 21 cm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Allzweckschere 21 cm schwarz
Allzweckschere 21 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO1428
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1428
EAN/GTIN:
     4007735014285
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber
  • Profi Qualitätsschere Allzweckschere
  • mit Kapselheber aus gehärtetem rostbeständigem Spezialstahl
  • Länge: 21cm
  • Griffmulden aus schlagfestem ABS Kunststoff
  • Schneidflächen mit Präzisionsschliff
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Grifffarbe:
schwarz
Griffmaterial:
Kunststoff
Klingen-Material:
Spezialstahl
Länge:
210 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, universalschere 21 cm, allzweckschere, Büroschere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,13084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,08008*
€ 23,8953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,79004*
€ 23,55015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,59004*
€ 22,12215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,83008*
€ 21,2178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,36004*
€ 20,65845
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,21004*
€ 20,47995
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,57008*
€ 16,1484
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.