Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpell Ersatzklinge VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Skalpell Ersatzklinge VE=5 Stück
Skalpell Ersatzklinge VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO1446
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1446
EAN/GTIN:
     4007735014469
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Schablonenmesser
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
  • Cutter Ersatzklinge für Skalpell 1445
  • Maße (LxB): 25mmx8mm
  • Inhalt 5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Klingenbreite:
8 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Skalpellmesser Klinge, Werkzeug Skalpellklinge, ersatzklingen skalpell, Cutter, Cutterklinge, Cuttermesser, Ersatzklinge, Messer, Schneidmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
1445
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.