Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 467
>
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafelzubehör
>
Artikel
Posternägel Kunststoff 20mm VE=10 Stück dunkelgrün
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ALCO158-18
Hersteller:
ALCO Albert
Herst.-Nr.:
158-18
EAN/GTIN:
4007735158187
Suchbegriffe:
165
Architektenstift
Dreizackstift
Heftzwecke
aus Metall mit Kunststofköpfen
Durchmesser: 20mm
Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite des Kopfes:
20 mm
Bruttogewicht:
0.0300 kg
Farbe:
dunkelgrün
Kopfdurchmesser:
20 mm
Marke:
Alco
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
... >
Lager 467
>
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafelzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Heftzwecken
,
Markierung
,
Polster
,
Polster-Reißnagel
,
PolsterReißnagel
,
Reißbrettstift
,
Reißbrettstifte
,
Reißnagel
,
Zeichenmaschinenstift
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,03*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,603* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,10*
€ 27,489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,74*
€ 25,8706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen