Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 467
>
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafelzubehör
>
Artikel
Posternägel 30mm VE=10 Stück gelb
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ALCO159-13
Hersteller:
ALCO Albert
Herst.-Nr.:
159-13
EAN/GTIN:
4007735159139
Suchbegriffe:
Architektenstift
Dreizackstift
Heftzwecke
Polster
Posternägel
Gelb
Durchmesser 30mm
Dose a 10 Stück
mit farbigen Kunststoffköpfen
Weitere Informationen:
Breite des Kopfes:
30 mm
Bruttogewicht:
0.0410 kg
Farbe:
gelb
Kopfdurchmesser:
30 mm
Marke:
Alco
Material:
Kunststoff/Metall
Packungsinhalt:
10 Stück
... >
Lager 467
>
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafelzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Polster-Reißnagel
,
PolsterReißnagel
,
Reißbrettstift
,
Reißnagel
,
Reißzwecke
,
Reißzwecken
,
Zeichenmaschinenstift
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,82*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,97*
€ 28,5243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,38*
€ 24,2522
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen