Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Markiernadeln Form/Farbe gemischt VE=30 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Markiernadeln Form/Farbe gemischt VE=30 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO1765A
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1765A
EAN/GTIN:
     4007735176518
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
  • Markiernadeln
  • gemischt
  • Würfel-/Pyramiedenform
  • Kunststoff-Kopf
  • 20mm
  • SB-Dose 2x 15 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0250 kg
Farbe:
sortiert
Marke:
Alco
Material:
Kunststoff/Metall
Packungsinhalt:
30 Stück
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, landkartennadeln alco, landkartennadeln, Landkarten, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsnadel, Landkartennadel, Markierfahne, Markierungszubehör, Markierzubehör, Nadel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.