Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger Kunststoff VE=10 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger Kunststoff VE=10 Stück rot
Schlüsselanhänger Kunststoff VE=10 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO1853-12
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1853-12
EAN/GTIN:
     4007735185329
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
  • Schlüsselanhänger
  • mit beschreibbarem und auswechselbarem Etikett
  • Kunststoff
  • Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0220 kg
Farbe:
rot
Marke:
Alco
Material:
Kunststoff/Metall
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: schlüsselanhänger kunststoff rot, schlüssel anhänger, schlüssel-anhänger kunststoff, Schlüsselband, Schlüsselbänder, Schlüsselkennzeichnungen, Schlüsselringe, Schlüsselzubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
243
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 0,92*
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 0,92*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,56*
€ 0,94*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,57*
€ 0,99*
8 Tage
47
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,47*
€ 2,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
1853-19
ab € 0,56*
Ähnlich
WEDO
262803402
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.