Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr quadartisch Kunststoff 28,3x28,3cm silber/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanduhr quadartisch Kunststoff 28,3x28,3cm silber/weiß
Wanduhr quadartisch Kunststoff 28,3x28,3cm silber/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO187-10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     187-10
EAN/GTIN:
     4007735187101
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
wanduhr
  • Wanduhr
  • quadratisch
  • silberfarben
  • Zifferblatt Weiß
  • exkl. Batterie (AA)
  • (B/T/H) 28,3/4,1/28,3 cm
Weitere Informationen:
Art der Uhr:
Wanduhr
Batteriebetrieb:
ja
Breite:
283 mm
Bruttogewicht:
0.8900 kg
Farbe:
silber/weiß
Höhe:
283 mm
Marke:
Alco
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bürouhr, Konferenzraumuhr, Zeitanzeige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,13*
€ 13,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 25,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.