| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO1930 Herst.-Nr.: 1930 EAN/GTIN: 4007735019303 |
| |
|
| | |
| - Schlüsselringe aus Metall
- glanz- vernickelt
- aus gehärtetem Stahl
- Durchmesser 30 mm
- Schachtel a 100 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.3410 kg | Farbe: | silber | Marke: | Alco | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsselanhänger, Schlüsselband, Schlüsselbänder, Schlüsselkennzeichnungen, Schlüsselringe, Schlüsselzubehöre |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,67* | € 8,52* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,08* | € 8,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0608* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|