Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer Eisen verzinkt 24mm VE=400 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefklammer Eisen verzinkt 24mm VE=400 Stück
Briefklammer Eisen verzinkt 24mm VE=400 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO2210G
Hersteller:
     Norica
Herst.-Nr.:
     2210G
EAN/GTIN:
     4007735322106
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Aus Eisen verzinkt mit Kugelenden, zerreißt damit kein Papier stärker als eine handelsübliche Briefklammer galvanisch behandelt, hinterlässt daher keine Schmutzränder und rostet nicht
  • Länge: 24 mm
  • Ausführung: runde Form, glatt
  • Verpackung: Plastikdose mit 400 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Kugelenden, zerreißt damit kein Papier. Stärker als eine handelsübliche Briefklammer. Galvanisch behandelt, hinterlässt daher keine Schmutzränder und rostet nicht
Bruttogewicht:
0.2000 kg
Farbe:
silber
Form:
rund/glatt
Klammerngröße:
24 mm
Länge:
24 mm
Marke:
Norica
Material:
Metall
Material der Klammern:
Metall verzinkt
Packungsinhalt:
400 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer, Akten, AktenKlammer, Briefklammern, Büroklammern, Klammer, Kreuzklammer, Papierklammer, Schmetterlingsklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.