Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer Eisen verzinkt 32mm VE=50 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefklammer Eisen verzinkt 32mm VE=50 Stück
Briefklammer Eisen verzinkt 32mm VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO2225A
Hersteller:
     Norica
Herst.-Nr.:
     2225A
EAN/GTIN:
     4007735222512
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Aus Eisen verzinkt mit Kugelenden, zerreißt damit kein Papier stärker als eine handelsübliche Briefklammer galvanisch behandelt, hinterlässt daher keine Schmutzränder und rostet nicht
  • Länge: 32 mm
  • Ausführung: runde Form, glatt
  • Verpackung: Plastikdose mit Eurolochung mit 50 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Kugelenden, zerreißt damit kein Papier. Stärker als eine handelsübliche Briefklammer. Galvanisch behandelt, hinterlässt daher keine Schmutzränder und rostet nicht
Bruttogewicht:
0.0570 kg
Farbe:
silber
Form:
rund/glatt
Klammerngröße:
32 mm
Länge:
32 mm
Marke:
Norica
Material:
Metall
Material der Klammern:
Metall verzinkt
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer, Akten, AktenKlammer, Briefklammern, Büroklammern, Klammer, Kreuzklammer, Papierklammer, Schmetterlingsklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0186* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.