Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer Zebra kunststoffüberzogen 28mm weiß-mint VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefklammer Zebra kunststoffüberzogen 28mm weiß-mint VE=100 Stück
Briefklammer Zebra kunststoffüberzogen 28mm weiß-mint VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO225618
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2256-18
EAN/GTIN:
     4007735225681
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Briefklammer Zebra
  • glatte runde Form
  • Metall kunststoffüberzogen
  • gestreifte Farben
  • Länge: 28mm
  • Farbe: weiß mint
  • Packungsart/ inhalt Dose mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Besonderheiten:
gestreift
Bruttogewicht:
0.0650 kg
Farbe:
weiß-mint
Form:
rund
Importdatum:
24.08.2018
Länge:
28 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammern alco, aktenklammer, Klammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
2256-11
ab € 0,62*
Zubehör
ALCO Albert
2256-17
ab € 0,65*
Zubehör
ALCO Albert
2256-13
ab € 0,65*
Zubehör
ALCO Albert
2256-14
ab € 0,65*
Zubehör
ALCO Albert
2256-12
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.