Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammern Zebra 28mm kunststoffüberzogen gelb/grün gestreift VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefklammern Zebra 28mm kunststoffüberzogen gelb/grün gestreift VE=1000 Stück
Briefklammern Zebra 28mm kunststoffüberzogen gelb/grün gestreift VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO225917
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     225917
EAN/GTIN:
     4007735225971
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Briefklammern kunststoffüberzogen
  • Rund und glatt
  • Zweifarbig gestreift
  • Größe: 28mm
  • Inhalt: 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.44 kg
Farbe:
gelb/grün
Farbname:
gelb/grün
Form:
rund
Klammerngröße:
28 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammern alco, aktenklammer, Briefklammern, Büroklammern, Klammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.