Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer Circular 20mm VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammer Circular 20mm VE=50 Stück
Büroklammer Circular 20mm VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO270
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     270
EAN/GTIN:
     4007735002701
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Büroklammern CIRCULAR
  • spiralförmig, rund
  • glanzvernickelt
  • Durchmesser 20 mm
  • Dose a 50 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0500 kg
Farbe:
silber
Form:
rund
Klammerngröße:
20 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
50 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,08*
€ 5,55*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,24*
€ 8,51*
9 Tage
32
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,77*
€ 9,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0616* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.