Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzklammer Größe 2 32x45mm VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kreuzklammer Größe 2 32x45mm VE=50 Stück
Kreuzklammer Größe 2 32x45mm VE=50 Stück
Kreuzklammer Größe 2 32x45mm VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO280
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     280
EAN/GTIN:
     4007735002800
Suchbegriffe:
Schmetterlingsklammer
Zickzack-Klammer
schmetterlingsklammer
  • Kreuzklammern
  • verzinkt
  • Nr. 2, 32 x 45 mm
  • Schachtel mit 50 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.24 kg
Farbe:
silber
Form:
kreuz
Marke:
Alco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büroklammern, Kreuzklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.