Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzklammer Stahl verzinkt 50mm silber VE=6 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kreuzklammer Stahl verzinkt 50mm silber VE=6 Stück
Kreuzklammer Stahl verzinkt 50mm silber VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO280A
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     280A
EAN/GTIN:
     4007735128005
Suchbegriffe:
Schmetterlingsklammer
Zickzack-Klammer
schmetterlingsklammer
  • Klammer in Butterfly-Form aus Stahl, verzinkt
  • Farbe: silber
  • Länge: 50 mm
  • Verpackung: Plastikdose mit Eurolochung mit 6 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0350 kg
Farbe:
silber
Form:
Butterfly
Klammerngröße:
50 mm
Länge:
50 mm
Marke:
Alco
Material:
Stahl
Material der Klammern:
Stahl verzinkt
Packungsinhalt:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Akten, Akten-Klammer, AktenKlammer, Briefklammer, Briefklammern, Büroklammer, Büroklammern, Klammer, Kreuzklammer, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.