Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher rund 610x250mm edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher rund 610x250mm edelstahl
Standascher rund 610x250mm edelstahl
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO294040
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2940-40
EAN/GTIN:
     4007735294045
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Standascher, Abfallsammler
  • Runde Form
  • mit integriertem Abfallbehälter aus verzinktem Stahlblech
  • Maße: 610 x 250 mm ( H x Durchmesser)
  • Farbe: edelstahl
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
4.2 kg
Durchmesser:
250 mm
Durchmesser oben:
250 mm
Durchmesser unten:
250 mm
Farbe:
edelstahl
Höhe:
610 mm
Marke:
Alco
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.